PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
DINレール
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
2010
高さ(mm)
7.5
注文コード
64035668
品番
TXDA2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,520
この商品は
長さ・高さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TXDシリーズ
材質
アルミニウム
長さ(mm)
2010
高さ(mm)
7.5
質量(g)
350(1本あたり)
種類
IEC35mm、幅レール
長穴(mm)
5.2×10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64035668
TXDA2M
12182339
TXDA2M
DINレール
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1本
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)