日本理化学器械(NRK)
三頭フラスコ 側管角度 5° 白 032シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64035705
品番
032-29280
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量mL:2000●摺部:29/42・15/25×2●コード番号:032-29280
アズワン品番
65-8669-60