NO.930 ビニールディスポ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 64035729 品番 NO.930
12月28日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

手によくなじみ、素手の感触が生かせる極薄手袋です。
手が汚れやすい作業に便利です。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 材質ビニール 半透明 厚さ(mm)約0.09 粉有無粉付 エンボス加工エンボス加工なし 入数(枚)100 用途農業・園芸、介護、機械回り、ペットなど トラスコ品番365-9429 質量(g)724 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする