IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8SOIC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64035766 品番TL431CDR
参考基準価格(税別)¥49 販売価格(税込) ¥52
販売価格(税別)
47

IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8SOIC

仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):36V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz〜10Hz:-●ノイズ - 10Hz〜10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0410-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする