※着用例

NO.981 NO.981 ニトリルディスポ エステー 64035783 NO.981 NO.981 ニトリルディスポ エステー 64035783 NO.981 NO.981 ニトリルディスポ エステー 64035783

NO.981 ニトリルディスポ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 64035783 品番 NO.981
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(耐熱温度130℃)

用途
機械組み立て
食品加工(殊に油脂の強い食肉等)
印刷
メッキ
塗装・農作業など
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 ホワイト サイズM 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉あり エンボス加工エンボスなし 食品衛生法適合
注意
※素材自体の耐熱性はございますが装着したまま熱いものに触れると危険ですのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
クルマ・バイクいじり、塗装、園芸
いしだ工房 様 (製造業)

これまで何種類か購入した類似製品のなかで、本品が最も使い易かった。
表示が同サイズでもメーカー、品番によって実サイズが異なる。 私の手(成人男子として標準サイズ)には本品の脱着が最も楽で、何度か再使用できる程度の丈夫さもあり経済性も優れている。

2025-04-21
用途:
製造業
製造業

油、作業中等々にも良くて、破れにくく、大変重宝しています。
定期に購入しています。

対象商品:
64035835
2023-12-28
用途:
車のオイル交換時

下に軍手をした上から使用するため、LLサイズを探していました。物によってLLサイズの扱いがない商品もあるのですが、これは使用感も良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする