VACF-B-K1-1-1-EX4-M ソレノイドバルブコイル Festo 64035818

ソレノイドバルブコイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64035818品番VACF-B-K1-1-1-EX4-M
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Festo の 90 ° 接続プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F、動作ライン 2 と 4 に使用し、90 ° の角度で固定します。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:203-8871アズワン品番65-8000-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする