NO.1200 1200 フードタッチグローブ エステー 64035887

1200 フードタッチグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード64035887 品番NO.1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

今までにない厚み(M:9.3g)で丈夫な極薄タイプの手袋
食品衛生法適合なので、食品加工や農作物の扱いに最適
手のひらに特殊表面加工(フィッシュスケール加工)にて優れたグリップ性を有する
食品の取り扱いに適するブルーカラーを採用
ニトリル素材で油作業に適しています

用途食品加工、農業、園芸、機械回り・油作業 材質ニトリル素材 ブルー サイズS 質量(g)495 入数(枚)50 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17.5 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする