NO.390 ニトリル中厚手腕カバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 64035975 品番 NO.390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
手に馴染んでしっかり掴める!

サイズM 全長(cm)65 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20.5 材質ニトリルゴム ブルー 機能耐久性 タイプ中厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする