エステー
エステーの 耐油手袋
エステーの ニトリルゴム 耐油手袋
エステーの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
NO.390 ニトリル中厚手腕カバー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
64035984
品番
NO.390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
手に馴染んでしっかり掴める!
サイズ
L
全長(cm)
65
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
22.5
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
機能
耐久性
タイプ
中厚手
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
腕カバー付