食器棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64036149 品番CCB-1260(WH)
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

たっぷり収納可能な、幅60cm・高さ120cmの食器棚。扉はガラス仕様なので、収納した食器を外から確認できる。コンパクト設計なので、リビングでもキッチンでも違和感なくご利用可能。2枚の棚板は3cmピッチ、10段階で調整可能。扉は取っ手付き。マグネット式の扉なので、しっかり閉まる。

用途キッチン、リビング、一人暮らしのお部屋に。マグネット式 食器棚。お皿 収納 キッチンラック 戸棚 省スペース おしゃれ シンプル。 仕様棚板調整:3cmごと/10段階 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)23 ホワイト タイプ組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×290×1200 組立時間約40-60分
取扱説明書:(0.79MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする