折りたたみローテーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64036237 品番 MTWL-7550(WNA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

コンパクトで使い勝手の良いローテーブル。組み立ていらずの完成品。美しい鏡面仕上げ。たためば隙間やベッド下にも収納可能。脚部裏に傷防止フェルト付き。

高さ(mm)325 奥行(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×325 質量(kg)7 材質繊維板(ポリウレタン樹脂塗装) 厚さ(mm)折りたたみ時:約80 ナチュラル 用途パソコンデスク・パソコンラック・机・ミシン台・テレワーク・作業テーブル・作業台として、折りたたみローテーブル、ミニテーブル 形態完成品 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)75×50×32.5 厚さ(cm)折りたたみ時:約8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする