YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の ワークデスク・簡易テーブル
YAMAZEN(山善)の 簡易テーブル
折りたたみローテーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64036246
品番
MTWL-7550(WBR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
コンパクトで使い勝手の良いローテーブル。組み立ていらずの完成品。美しい鏡面仕上げ。たためば隙間やベッド下にも収納可能。脚部裏に傷防止フェルト付き。
高さ(mm)
325
奥行(mm)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×325
質量(kg)
7
材質
繊維板(ポリウレタン樹脂塗装)
厚さ(mm)
折りたたみ時:約80
色
ブラウン
用途
パソコンデスク・パソコンラック・机・ミシン台・テレワーク・作業テーブル・作業台として、折りたたみローテーブル、ミニテーブル
形態
完成品
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
75×50×32.5
厚さ(cm)
折りたたみ時:約8