ソファーベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64036273 品番 HSBS-180(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ソファでも、ベッドでも、使う人に合わせて用途を変えられるソファベッド。ソファ自体が分割するので、コーナーソファとしても活躍。マジックテープで本体裏側を固定するだけで連結もカンタン。連結させれば、ゆったり広々2人掛け。リクライニングは3段階。真後ろまで倒せるのでごろ寝にもぴったり

用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。分割 ソファベッド。ソファーベッド リクライニング 2人がけ ローソファー。 材質本体:天然木、脚部:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 幅(mm)脚部間:660 質量(kg)34 グレー 高さ(mm)座部底面から床まで:140 種類ソファベッド 寸法(幅W×奥行D)(mm)座面:890×485 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ時:1800×880×685、ベッド時:1800×940×310 寸法(縦×横)(mm)背部:890×390 (1台あたり) 機能リクライニング(手動) 座面高さ(mm)310
取扱説明書:(1.21MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする