脚付きマットレス ハイタイプ シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック・ナチュラル 注文コード64036395 品番SAM-97195AH(BK/NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでスプリングの寝心地を味わえる脚付きマットレス。ベッド下には高さ24cmまでの衣装ケースが収まり、収納スペースとして活用可能。コンパクトな荷姿でお届け、設置の際の搬入が従来品よりラクラク。実用新案取得済みの独自構造で耐荷重も安心。マットレスの張地は滑らかなポリエステルニット素材を使用。コイルスプリングぎっしり、278個使用(ボンネルコイル+ポケットコイル仕様)。木枠と、後付けの補強板、脚を取り付けて完成の簡単組立。

用途仮眠室や休憩室、来客用の脚付きマットレスベッド、脚付マットレス、脚つきマットレス、脚付きベッド、シングルベッドとして。 材質脚部:天然木 質量(kg)25 ブラック・ナチュラル サイズシングル 高さ(mm)マット面:430 タイプ組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×430 組立時間約30-40分 内寸(幅W×高さH)(mm)ベッド下:790×240 材質(中材)コイルスプリング、フェルト 材質(側地)ポリエステル100% マット厚(mm)180
注意
※圧縮梱包で玄関先までお届け、開封後約1日で復元します。(環境により時間が前後します。)
※2019年6月21日より、脚長タイプへリニューアル。全色脚はナチュラル色になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする