宮付き ベッドフレーム コンセント付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 アイボリー 注文コード64036413 品番BGB-98219(IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「ぐうたら過ごしたい」さんも嬉しい、ベッド、充電コンセント、棚、衣類収納が一か所にひとまとめになった、空間活用アイテム。JIS基準に準じた山善独自の強度基準で、耐荷重90kgのしっかり安心構造。棚板は傷や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。

用途子供部屋、一人暮らしの寝室に。充電できる。収納、ハンガーかけ、物置にも。コンセント付き 宮付きベッド、シングルベッド フレーム。 仕様2口コンセント付き(1500Wまで対応) 材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂) 幅(mm)ハンガーバー:905 (床面からバーまでの高さ1085) 質量(kg)40 アイボリー 高さ(mm)床面から上棚下まで:1135、床からマット設置面まで:335 タイプ組立式 寸法(幅W×奥行D)(mm)宮棚:905×120 (棚からバーまでのすきま50)、上棚:1000×385(1枚につき) コード長さ(m)(約)1.7 棚板数(枚)上:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×2190×1510 寸法(縦×横)(mm)ワイヤーネット:215×365 (網目約45) 寸法(幅W×長さL)(mm)床面:950×2000 組立時間約60分以上 寸法(高さH×幅W)(mm)ベッド下:305×950 静止耐荷重(kg)ベッド本体:90 収納可能質量(kg)上棚各5、ハンガーバー10、宮棚5
取扱説明書:(2.57MB)
注意
※組み立てに必要な六角レンチ・スパナは同梱されています。
※40kg超の重量で、1m超の大きな箱でのお届けです。重たく大きいので、お二人以上で搬入・組み立て・設置をお願いします。
※梱包サイズ(約):106×106×19cm、44kg※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする