サイドテーブル キャスター付き

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64036438 品番 BST-5030C(WL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベッドやソファサイドに便利なテーブル。キャスター付きで、移動やお掃除もラクラク。

ウォルナット 用途リビング、キッチン、寝室に。ソファ用テーブル、読書、カフェスタンド、ちょっとした作業に。。キャスター付き サイドテーブル。簡易 机 ワゴン。 付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個) 材質フレーム:スチール(粉体塗装) 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)床-下棚:約80 質量(kg)4.3 高さ(mm)600 タイプ組立式 奥行(mm)300 寸法(幅W×奥行D)(mm)下棚:260×355 耐荷重(kg)約10 キャスターあり 天板寸法(mm)幅500×奥行300 天板耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×600 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 組立時間約30-40分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×300 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×30×60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×650 総耐荷重(kg)約10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64036438
2021-10-13
用途:
ベットでの作業等

簡単に組み立てられ、かなりの重さにもたえられるしっかりした製品です。

対象商品:
64036438
2021-12-10
用途:
ソファー横で使用
柳川物流株式会社 浜松営業所 様 (運輸・通信業)

キャスターの取り付ける穴の向きが合ってなく取付後に床で使用すると動かない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする