HPSC-55(BK/BK) ポールスタイル昇降チェア YAMAZEN(山善) 64036456

HPSC-55(BK/BK) ポールスタイル昇降チェア YAMAZEN(山善) 64036456
HPSC-55(BK/BK) ポールスタイル昇降チェア YAMAZEN(山善) 64036456
HPSC-55(BK/BK) ポールスタイル昇降チェア YAMAZEN(山善) 64036456
HPSC-55(BK/BK) ポールスタイル昇降チェア YAMAZEN(山善) 64036456
HPSC-55(BK/BK) ポールスタイル昇降チェア YAMAZEN(山善) 64036456
HPSC-55(BK/BK) ポールスタイル昇降チェア YAMAZEN(山善) 64036456
HPSC-55(BK/BK) ポールスタイル昇降チェア YAMAZEN(山善) 64036456
HPSC-55(BK/BK) ポールスタイル昇降チェア YAMAZEN(山善) 64036456
HPSC-55(BK/BK) ポールスタイル昇降チェア YAMAZEN(山善) 64036456
HPSC-55(BK/BK) ポールスタイル昇降チェア YAMAZEN(山善) 64036456
HPSC-55(BK/BK) ポールスタイル昇降チェア YAMAZEN(山善) 64036456

ポールスタイル昇降チェア

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1脚
ブラック
内容量1脚注文コード64036456品番HPSC-55(BK/BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ワークスペースにぴったり 昇降式ポールチェア。オフィスでのちょっとした腰掛や在宅ワークにも役立つシンプルな外観。座面裏のレバーひとつでらくらく高さ調節。組み立ても簡単 到着後すぐの利用が可能 。

用途ご自宅やオフィスで。テレワーク、在宅ワーク、キッチンやリビング用にも。作業用 パソコンチェア PCチェア ミーティングチェア 。イス おしゃれ。色(張地)ブラック座面高さ(mm)570~720本体質量(kg)4.5材質ベース:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム幅(mm)420質量(kg)4.5ブラック高さ(mm)570~720タイプ組立式奥行(mm)385キャスターなし背もたれなし組立時間約10~20分座高(mm)570~720高さ調節素材ファブリック
取扱説明書:(0.19MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64036456
2022-06-16
用途: 商品検品作業
丸金プラスチックス株式会社

立ち座りが多く高低差が必要なので、場所を取る座面は不向きな為。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする