パソコンデスク コンセント付き

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64036535 品番NOPE-7045(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Noppia(ノピア)シリーズ 伸びる+OPPIA。(フィンランド語で「学習」)コンセント付き学習デスク。脚部はガタつきを緩和するアジャスター式。背面化粧仕上げ。

用途在宅勤務、テレワーク、仕事・勉強に。書斎、オフィスのデスクとしても。手机 デスク、ワークデスク。使いやすい シンプル コンセント付き。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール 幅(mm)700 質量(kg)11 ホワイト 高さ(mm)720 タイプ組立式 奥行(mm)450 耐荷重(kg)50 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×720 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 組立時間約60分以上 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×450×720 総耐荷重(kg)50
取扱説明書:(0.81MB)
注意
※写真はイメージです。サイドデスクは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
電子カルテの入力
はざま医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

組み立てが簡単でした。接着剤は不要、付属のねじ込み式ネジを指定の箇所に取り付けて、それを指定された穴に差し込んでお互いを固定していきますが、実にうまくできていて、ガタツキなくきれいに合わせる事ができます。20分ほどで組み立てを終了しました。出来上がりも商品の写真のとおりで美しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする