TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587

TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587
TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587
TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587
TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587
TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587
TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587
TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587
TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587
TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587
TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587
TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587
TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587
TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587
TRS-105(SWH) ランドセル ポールハンガー YAMAZEN(山善) 64036587

ランドセル ポールハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64036587
品番
TRS-105(SWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

サッと掛けて、ササッと取り出せる、スタンド式収納。直径約30cmの隙間をタテ向きに収納活用。毎日使うランドセルやバッグを床置きせずに定位置収納。ランドセルだけでなく、ビジネスリュックやバッグも掛けられるシンプルなデザイン。ツヤのないマットな質感で、色んなスタイルのお部屋に馴染む外観。スタンド本体は耐荷重10kg、安定性と使いやすさを考えた安心設計。鞄をかけたまま開閉できて、日々の準備をサポート。4つのフック収納がさらについて、折りたたみ傘やエコバッグなどよく使う小物をひとまとめ。

用途
子供部屋のお片付けに。スタンド式収納。ランドセルスタンド ランドセルラック。ひっかけ ポールスタンド。
材質
スチール(粉体塗装)
厚さ(mm)
土台:約35
質量(kg)
5
色
サンドホワイト
高さ(mm)
下部フックから土台まで:500、上部フックから土台まで:940
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
ハンガーバー10、フック1本あたり2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×305×1080
直径×長さL(Φmm×mm)
ハンガーバー:285×約30
組立時間
約20-30分
フック寸法(mm)
(上部)長さ約75×直径約15、(下部)長さ約55/木製こぼれ止め付属
取扱説明書:(0.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする