本棚 コミック収納ラック 5段

(5件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ウォルナット3D 注文コード64036639 品番CMCR-1160(WL3D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。奥行スリムで省スペースデザイン。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×17×111 段数5 ウォルナット3D 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 仕様背面化粧なし 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)9.5 材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 タイプ組立式 棚板数(枚)固定式4 板厚(mm)12(天板のみ18) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×170×1110 組立時間約30-40分 収納の目安コミック:200冊、DVD:180枚、文庫本:150冊 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:560×150×200 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×15×20(収納部)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69215615
2021-02-12
用途:
本の格納
その他業種

収納力が1段多いので満足
転倒防止のため、最下段だけ奥行き17cmより大きくできないものか?

対象商品:
69215624
2020-04-24
用途:
本棚の増設に
その他業種

組み立てにも時間がかからずに、初心者の方でも組み立てられると思います。

対象商品:
69215624
2020-04-22
用途:
本棚
その他業種

つくりがしっかりしていてかわいいです。
なんどもリピートして買ってます!

対象商品:
69215606
2019-10-01
用途:
文庫本の収納に使用。
不動産業

ネットで同じようなサイズの本棚を調べましたがダントツに安かったです。
実物もコンパクトで収納量も多く満足しています。

対象商品:
69215624
2018-11-27
用途:
キッチンの隙間ラック(調味料などの整理だな)として
株式会社ほつま 様 (教育・研究機関)

組み立てがしやすく、きれいで、とても満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする