ひざ上テープル 洗えるクッションカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ネイビー 注文コード64036718 品番AHT-3526(NV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ひざの上に乗せて使う、コンパクトなクッションテーブル。ソファやベッド、車の中でも様々な場所でテーブルとして使用可能。テレワークにもぴったり ライフスタイルに合わせていろんな場所で作業可能。極少ビーズで体にフィット。天板を取り外せば枕に様変わり。収納袋付き・クッションからテーブルを取り外し可能・洗えるクッションカバー。

高さ(mm)140 幅(mm)350 奥行(mm)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×140 質量(kg)0.65 材質ポリエステル、天然木(パイン材) 仕様収納袋付き/テーブルは着脱可/クッションカバー洗濯可 ネイビー 用途ミニテーブル パソコンデスク クッションテーブル ラップトップテーブルとして。PC 膝上 ミニデスク クッション。洗える ビーズクッション。 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×260×140
取扱説明書:(0.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする