セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64036816 品番751187
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:4●機能:安全スイッチ●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s7●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:17.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9873 アズワン品番65-8078-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする