木製 折り畳みテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64036876 品番IST-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

世界3大銘木である「チーク材」を使用。古くから高級木材として用いられ、腐食に強い高い耐水性と耐久性が特徴。長く使い続けるとシルバーグレー色に変化することでも有名で、時の経過とともに色合いの変化を楽しめる高級木材。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。テーブル中央にパラソル用ホール付き。

用途ガーデニング、レジャー、バーベキューなどアウトドアに。庭やテラス、バルコニーのエクステリアとして。折りたたみ チーク材 テーブル。机 欧風 おしゃれ コンパクト。 材質天然木(チーク材) 幅(mm)1200 質量(kg)20 ナチュラル 高さ(mm)750 備考収納するときは六角ボルトを外して折りたたむ必要があります。 奥行(mm)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×750 ホール(Φmm)パラソル:約40 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1020×160 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×750
注意
※研磨後の木屑が残っているため、ご使用前に必ず濡れたタオル等で製品の拭き上げを行ってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする