曜日別特売
ATHD06-1-4S 自動車用コネクタ 1極 メス 自動車用コネクタ 1箱 100個入 AMPHENOL 64037428

自動車用コネクタ 1極 メス 自動車用コネクタ 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード64037428品番ATHD06-1-4S
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

メーカーの ATHD シリーズ単極電源コネクタは、環境に配慮した密閉接続システムを提供し、過酷な環境で現場のスプライスや端子に使用できるソリューションを提供します。安全機能には、不注意による切断を防止するラッチが内蔵されているほか、クリック感により回路を確認できる感触です。精密加工のコンタクト技術により、性能と耐久性を最大限に高めながら、100 A の電力を供給します。この頑丈な丸形ハウジングは、ヘビーデューティ用途向けのインライン又は簡単に取り付け可能なシールドフランジ取り付け接続システムとして使用できます。 業界標準のコネクタとかん合可能 単極仕様 機械加工コンタクトサイズ #4 (ワイヤサイズ 6 AWG ) 丸型の熱可塑樹脂製ハウジングです インライン(ワイヤ対ワイヤ)又はフランジ取り付けが可能です 一体型ラッチにより、広告の切断を防止 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業1 ポジションプラグ、100 A / 1000 V、ソケット、耐環境シール

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:29.4mm●幅:19.6mm●深さ:38.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5932アズワン品番65-7725-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする