バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
コーチジャケット(ユニセックス) 710シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64038146
品番
710-47-M
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
撥水性、防風性に優れています。
ライニングには蒸れにくいミニメッシュ素材を採用しています。
屋外の軽作業に。
仕様
再生糸を用いたSDGs対応モデル
材質/仕上
表地/ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)、裏地/ポリエステル100%
色
サーフブルー
サイズ
M
番号
コード:425-1527
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
69
アズワン品番
67-2225-56
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。