GZCA-SL315BK スチール脚デスク スリムワゴン アール・エフ・ヤマカワ 64038224 GZCA-SL315BK スチール脚デスク スリムワゴン アール・エフ・ヤマカワ 64038224 GZCA-SL315BK スチール脚デスク スリムワゴン アール・エフ・ヤマカワ 64038224 GZCA-SL315BK スチール脚デスク スリムワゴン アール・エフ・ヤマカワ 64038224

スチール脚デスク スリムワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64038224 品番 GZCA-SL315BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アソートシリーズのスチール脚デスク用に設計された奥行き490mmの3段スリムワゴン。
幅1000mmのデスク下に置いてもちょうど良いサイズ感で足元が窮屈になりません。
コンパクトながら収納力もあり、引出しの上段・中段にはA4クリアファイルが平置きに、下段にはA4ファイルの縦置きが可能です。
引出しは下段のみフルオープン可、上・中段は1/3ほど残して引き出せなくなる仕様です。
キャスターの内2個はストッパー付き。移動時以外はロックしてご使用ください。

ブラック 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×490×610 棚段数3段 質量(kg)20 耐荷重(kg)天板:約10/ 上・中段:約5/ 下段:約10 付属品鍵2本、スパナ 材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/取っ手:アルミ/キャスター:ナイロン 幅(mm)315 高さ(mm)610 奥行(mm)490 段数3 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×490×610 施錠あり
関連資料:組立説明書(2.5MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※こちらのスリムタイプにはペントレーが付属しておりません
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1につき ¥4,540 / 税込 ¥4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする