冨士端子工業
冨士端子工業の 電源(制御機器)
冨士端子工業の 遮断
冨士端子工業の ヒューズ
プリント基板実装用ヒューズクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64038250
品番
F-042
参考基準価格(税別)
¥46
販売価格(税込)
¥48
販売価格(税別)
¥
44
バスケットに入れる
基板上にヒューズを実装するのに用います。
取り付ける基板の強度や絶縁性などには注意してください。
仕様
●実装:基板●極数:1●形状:横型●定格:250V-5A●端子金具:半田付け端子●材質:燐青銅・ニッケルメッキ●備考:金具のみ/1個入
アズワン品番
67-0361-45