東製作所
東製作所の 手指消毒用品
東製作所の 手指消毒器
足踏式消毒液スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
64038556
品番
JT-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
足踏式消毒液スタンドで手指の消毒を衛生的かつスムーズに
SUS430製
サビ、汚れに強い
足踏式なので衛生的
小型、軽量で移動が楽
日本製
用途
人が集まるところに
学校、駅、空港、エレベーターホール等
飲食店、スーパー、小売店、コンビニ、デパート、ホテル、旅館
カラオケ、映画館、ボウリング場等
材質
SUS430(一部メッキ部品を使用)
質量(kg)
3.1
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×240(ペダル含む:280)×750(押さえバー含む:1000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※消毒液は付いておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280