カラー不織布マスク 高機能99%カット

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード64038608 品番37570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高機能の使い捨てマスクの登場!
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。
PM2.5:PM2.5、花粉を99%カット
(米国ネルソン研究所調べ)

形状プリーツ型 ピンク 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×170 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 材質(本体)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン 対象花粉/かぜ/ハウスダスト/飛沫/PM2.5
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防げるものではありません。
※本商品は医療マスクではございません。
※この商品は「新型コロナウイルスに効果がある」という表示は行っておりません。
※全ての菌・ウイルスに検証を行ったわけではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64038608
2022-11-24
用途:
通年
飲食業

一番使いやすく色も自分に似合うのでとても気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
62759979
2022-01-29
用途:
中学生男子用
農・林・水産業

顔が大きく、たいていのマスクは耳が痛い、しゃべるとずれる、など文句を言う中学生の息子が、このマスクは気に入って文句を言わずに使っています。眼鏡をしての授業でも大丈夫なようです。何度もリピしています。

対象商品:
62759988
2022-04-04
用途:
事務作業
建設業・工事業

仕事と普段用で使用しています。
着け心地もいいし、色も落ち着きがあって好きです。

対象商品:
62759963
2021-11-19
用途:
清掃作業
建設業・工事業

耳掛け部が細いかなと思いましたがかけ心地は悪くありません。長時間使用しても痛くならずに使えますよ。フィルターとしての機能は出回っている格安商品とさほどの違いを感じませんでした。黒色を選択しましたが埃がわかりかえって白色より使い易いです。

対象商品:
62759963
2021-12-10
用途:
日常生活

価格も手ごろで、おしゃれに快適に使用することが出来る。

対象商品:
62759963
2021-10-06
用途:
日常使い
有限会社 ビーエムテクノロジー 様

顔への密着も良い感じがしますし、鼻と口を覆いつつ顎までカバーする十分な幅があるので、話しをしている時にズレてきたりしないし、薄くて軽いが口に纏わりつく事も無く、呼吸もさほど苦しい感じはありません。ただ、表面がざらついている感じがありますので、化粧している場合は気になるかも知れない。

対象商品:
62759963
2021-12-10
用途:
日常業務
卸売・小売業

薄くて軽くて楽です。毛羽立ちやゴム取れも今のところありません。これで高機能とは素晴らしい。

対象商品:
62759963
2021-07-12
用途:
機械装置の配線工事時等
白川電技 様 (建設業・工事業)

現場工事の際、白いマスクだと汚れが目立つ為、この商品を使用してからは、汚れを気にすることなく作業に集中できました。
肌触りもよくて息苦しさも感じませんでした。
個包装されていれば、尚良いと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする