ラスパック<グリーン>(エアゾール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード64038819 品番-
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880

速乾性で、簡単に樹脂の防錆保護膜が作れます(金属専用)。
皮膜が不要になったときは、手で剥がすことができます。
金属表面や機械部品の保護・防錆、包装、並びにメッキ面の光沢保持などに。
耐薬品性、電気絶縁性。
耐熱温度: 常用100℃ 限界150℃ 色: 緑色

仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級U アズワン品番65-8312-52 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1320mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする