アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
アズワン品番
65-9901-50
注文コード
64039580
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,730
販売価格(税別)
¥
24,300
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
818
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):50●幅:491mm●長さ:200m●材質:PET
アズワン品番
65-9901-50