曜日別特売
EA829JA-212 ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ エスコ 64039930

EA829JA-212 ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ エスコ 64039930
EA829JA-212 ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ エスコ 64039930
EA829JA-212 ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ エスコ 64039930

ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64039930品番EA829JA-212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,541
販売価格(税別)
2,310
仕様●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:Co-HSS●仕上タップ(喰付2-3P)アズワン品番65-9301-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする