エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64040508 品番QSLV2-3/8-12
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,957
販売価格(税別)
4,506

Festo マルチディストリビューター QSLV2-3/8-12 は 2 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール

仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-3/8-12●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1648 アズワン品番65-8016-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする