62501022121 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 64040544

基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
64040544
品番
62501022121
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
仕様
●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3095
アズワン品番
65-7534-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする