エスコ
エスコの ナット
エスコの その他ナット
クリップナット EA527CRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
64040657
品番
EA527CR-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):11×11.5●材質:SUS(表面処理なし)●入数:10個●純正番号:90380-SB-2-013●重量:22g●ねじサイズ:5mm●主な使用箇所:ホンダ車(フロントバンパー)
アズワン品番
65-9263-22