エンジニアシャツ ミルスグリーン 4080-14シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64040867 品番4080-14-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,929

身体に心地よく馴染むワッフル機能素材を採用しています。
不快なニオイを抑える消臭テープを装着しています。
軽作業着として。

仕様●色:ミルスグリーン●サイズ:L●着丈(cm):69●胸囲(cm):110●ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工●材質/仕上:ポリエステル複合繊維60%、ポリエステル40%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:423-5260 アズワン品番67-2226-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする