PITTA MASK(ピッタマスク) スモールサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3色×1枚) 注文コード 64041566 品番 SMALL CHIC
在庫数量:残り40点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥498179

PITTAマスクのスモールサイズになります。

材質ポリウレタン 形状立体型 ベージュ、白、グレー サイズスモール 入数(枚)3 構造1層 寸法(縦×横)(mm)106×123 対象花粉・風邪 ひもタイプ耳かけ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする