[Hexlobe]ドライバー(差替・手元六角 EA564KJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64041594 品番EA564KJ-134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,023
販売価格(税別)
930

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。

仕様●サイズ:T10●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットは先端マグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする