仕様●色:赤●縦(mm):150●横(mm):70●厚さ(mm):85●形状:植毛●毛長(mm):30●材質/仕上:毛/ポリプロピレン、ハンドル/ポリプロピレン●注意:熱や火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●強くこすりすぎると、対象物にキズをつけることがありますので、予め目立たない所で試してからお使いください。●ブラシ部やハンドル部はご使用・経年により劣化します、劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。●力をかけ過ぎると破損する恐れがあります。●本来の目的以外でのご使用はお避けください。●原産国:中国●コード番号:355-3465
アズワン品番67-2373-20