WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 5mm 1箱 5000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
64041804
品番
971050324
参考基準価格(税別)
¥456,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様
●本体長さ:5mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:2.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2025
アズワン品番
65-7912-64