T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64041874 品番L151.2300085F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
低送り加工用

幅(mm)3 チップサイズ30 チップ逃げ角(°)8 仕様●勝手:左●チップサイズ:30●la:3●re:0.1●先端逃げ角:8●コード番号:571-1363 材質/仕上コーティング超硬 勝手 コーナーR(mm)0.1 アズワン品番65-8194-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする