曜日別特売
LH080215ANK2K99PN1 リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工) 64042215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイド LHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64042215品番LH080215ANK2K99PN1
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)
Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel

仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:8mm●レール長さ:215mm●キャリッジ長さ:24mm●キャリッジ幅:16mm●動定格荷重:980N●静定格荷重:2260N●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:491-9267アズワン品番65-7974-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする