目盛入等圧ロート(PTFE コック) 126シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64042617 品番126-29500
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

栓は付いておりません。

仕様●TS上部:29●TS下管:29●容量 mL:500●コード番号:126-29500 アズワン品番65-8680-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする