エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 空ホースリール
AC200V/20A/20m コードリール 三相・アース付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64042626
品番
EA815DY-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,780
販売価格(税別)
¥
29,800
バスケットに入れる
仕様
●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付
アズワン品番
65-9286-37