Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 受動部品
Texas Instrumentsの 受動部品その他関連用品
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 10VSSOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64042748
品番
LM3704YCMM-308/NOPB
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 10VSSOP
仕様
●タイプ:シンプルリセット/パワーオンリセット●モニタ電圧数:1●電圧 - 閾値:3.08V●出力:オープンドレインまたはオープンコレクタ●リセット:アクティブLow●タイムアウトリセット:140ms最小●動作温度:-40℃〜85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-TFSOP、10-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSSOP
アズワン品番
67-0406-99