ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 冷却(制御機器)
ARCOL(OHMITE)の ブロワ
ARCOL(OHMITE)の ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64043247
品番
VXA-35-101E
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:35.05mm●高さ:27.94mm●寸法:48.7 x 35.05 x 27.94mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5423
アズワン品番
65-8072-71