JCM-066-50P プレミアムニトリルディスポグローブ 50枚 ジェイワークスプランニング 64043395 JCM-066-50P プレミアムニトリルディスポグローブ 50枚 ジェイワークスプランニング 64043395

プレミアムニトリルディスポグローブ 50枚

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 64043395 品番 JCM-066-50P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

素材がニトリルなので耐油性に優れ、油を伴う作業に適しています。
手にぴったりフィットし、作業しやすい!
一般的なニトリルディスポ手袋と比べ、丈夫で破れにくい!
汚れが気にならないブラックカラー。
左右兼用50枚入りで経済的。

用途
車の整備
機械作業
メンテナンス作業
油作業
農作業・園芸
DIYなどの細かな作業に。
サイズS 全長(cm)約24 中指長(cm)約7.5 手のひらまわり(cm)約17 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)約0.3(指先部)、約0.26(手の平部) 機能耐油性 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64043395
2025-09-27
用途:
塗装作業時
その他業種

ピッタリフィットして使いやすさは良いのですが、たまに指がくっついていたり、不良品がありましたね、2枚くっついてるのもありました、それさえ無ければ良い商品です、しっかり検品して欲しいと思いました

2025-05-30
用途:
金型のメンテナンス業務
製造業

1箱中穴空きのあるものが1〜2枚ある。
価格をもう少し下げて欲しい。

対象商品:
64043413
2022-12-18
用途:
塗装作業
彩美装 様 (建設業・工事業)

ちょっと高いと感じながら購入しましたが他のニトリル製品と比べて耐久性が圧倒的に高いので逆にコスパが良い商品で大変満足しています。
リピート確定アイテムです。

1人が参考にしています
対象商品:
64043404
2022-06-07
用途:
車両整備

こちらの商品は、非常に丈夫にできていて、ニトリルゴム手袋系の中で一番かもしれません。
シンナー等にも、非常に強いです。

対象商品:
64043395
2022-02-06
用途:
料理
飲食業

破れないし、手にフィットして使いやすいです!
水をはじきます。

対象商品:
64043395
2021-05-29
用途:
エンジン作業全般
有限会社 ドッグマリン 様

表裏があり入りやすく 滑らず しかも丈夫です いろいろ試しましたが今のところこの商品がベストです

3人が参考にしています
対象商品:
64043404
2022-04-13
用途:
車、バイクのメンテナンス、DIYなど
その他業種

確かに、一般的なニトリル手袋と比べ、丈夫で破れにくいです。例えば、1作業で一般的なニトリル手袋は3枚使うが、本製品は数回の作業が使える。一般的なニトリル手袋を買うのがモッタイナイと感じてしまうくらい上部。でもニトリル手袋なので、鋭利なものには弱い。

対象商品:
64043404
2022-01-27
用途:
軽作業

特に上部ではなく、普通に裂けやすく、破れます。
滑り止めもなく、黒い普通のニトリルグローブです。
何がプレミアムなのか、分かりません。
商品名で期待していただけに残念です。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする