WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 50mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64043500
品番
971500611
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:50mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3007
アズワン品番
65-7919-91