富士フイルムイメージングシステムズ
富士フイルムイメージングシステムズの カメラ・ビデオカメラ
富士フイルムイメージングシステムズの カメラ交換レンズ
フジノンレンズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64043544
品番
XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
参考基準価格(税別)
¥126,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
質量(g)
580
形式
羽根枚数:9枚、ステップ段差:1/3ステップ(全16段)
外形寸法(mm)
Φ75×132.5(W端)、Φ75×205.5(T端)
倍率(倍)
0.33
フィルターサイズ(mm)
Φ67
レンズ構成
12群17枚 (非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚)
撮影距離(m)
最短:0.83
絞り
F22
焦点距離
f=70-300mm (35mm判換算:107-457mm相当)
画角
22.9°/-5.4°
最大口径比
F4-F5.6