重松製作所
重松製作所の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
重松製作所の 酸、アルカリ用手袋
化学防護手袋GL-6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64043569
品番
GL-6 (77951)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタン製。
耐溶剤性に優れています。
ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
用途
化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
溶剤取扱作業
一般化学薬品用
サイズ
フリー
入数(双)
1
全長(cm)
36
JIS規格
JIS T8116適合品
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
耐溶剤